Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE20024D
Cod. Produttore
LE20024D
Cod. EAN
8054521535048

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 200W 24VDC IP20 DIMMERABILE PULSANTE/DALI
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 24Vdc 200W 8330mA tensione costante IP20 dimmerabile pulsante/DALI

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

75 mm

Tipologia

Statico

altezza

35 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

85 mm

lunghezza

210 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Dimming DALI

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

0 ... 200 W

Corrente d'uscita

0 ... 8330 mA

Produttore

ALIM. LED TENS. COSTANTE 200W 24VDC