Prodotti /

Cod. Rexel
LLLE20012IP67
Cod. Produttore
LE20012IP67
Cod. EAN
8054521530180

Informazioni di prodotto

Il driver LED LLLE20012IP67 garantisce prestazioni affidabili e protezione IP67, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e standardizzato
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Protezione IP67 per utilizzo in ambienti esterni e umidi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con tensione costante a 12Vdc
  • Affidabilità e lunga durata dell’alimentatore
  • Compatibilità con LED ad alta potenza fino a 200W
Alimentatore Driver LED 12Vdc 200W 16670mA tensione costante IP67 ON/OFF Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 12Vdc 200W 16670mA tensione costante IP67 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

72 mm

Tipologia

Statico

altezza

40 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

diametro

10 mm

lunghezza

249 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

12 ... 12 V

Potenza d'uscita

0 ... 200 W

Corrente d'uscita

0 ... 16670 mA

Produttore

ALIM. LED TENS.COSTANTE 200W 12VDC