Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE15024DP
Cod. Produttore
LE15024DP
Cod. EAN
8054521532368

Informazioni di prodotto

Alimentatore LED a tensione costante da 150W, ideale per installazioni efficienti e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità con sistemi dimmerabili DALI, PUSH e 0-10V/1-10V
  • Risparmio di tempo con configurazione rapida e protezione IP20

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita da alimentazione stabile a 24V DC
  • Compatibilità con diverse tecnologie di controllo per ottimizzare il consumo
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 24Vdc 150W 6250mA tensione costante IP20 dimmerabile DALI/PUSH/0-10V/1-10V

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

75 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

35 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

85 mm

lunghezza

210 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Dimming 0-10 V

Dimming 1-10 V

Dimming DALI

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

0 ... 150 W

Corrente d'uscita

0 ... 6250 mA

Produttore

ALIM. LED TENS. COSTANTE 150W 24VDC

€ 103,02 x 1 pz.
(pz.)