Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE15024
Cod. Produttore
LE15024
Cod. EAN
8056734349931

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 24Vdc 150W IP20 ON/OFF
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 24Vdc 150W 6250mA tensione costante IP20 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

67 mm

Tipologia

Statico

altezza

34 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

80 mm

lunghezza

210 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

0 ... 150 W

Corrente d'uscita

0 ... 6250 mA

Produttore

ALIM. LED TENS. COSTANTE 150W 24VDC