Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE15012
Cod. Produttore
LE15012
Cod. EAN
8054521535130

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 150W 12VDC IP20 ON/OFF
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 12Vdc 150W 12500mA tensione costante IP20 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

67 mm

Tipologia

Statico

altezza

34 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

80 mm

lunghezza

210 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

12 ... 12 V

Potenza d'uscita

0 ... 150 W

Corrente d'uscita

0 ... 12500 mA

Produttore

ALIM. LED TENS. COSTANTE 150W 12VDC