Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE12024SLIM
Cod. Produttore
LE12024SLIM
Cod. EAN
8054521530364

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 24Vdc 120W SLIM IP20 ON/OFF
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 24Vdc 120W 5000mA tensione costante 300mm x 40mm x 30mm SLIM IP20 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

40 mm

Tipologia

Statico

altezza

30 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

50 mm

lunghezza

300 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

0 ... 120 W

Corrente d'uscita

0 ... 5000 mA

Produttore

ALIM. LED TENS. COSTANTE 120W 24VDC