Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE1012
Cod. Produttore
LE1012
Cod. EAN
8056734346558

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 12Vdc 12W IP20 ON/OFF
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 12Vdc 12W 1000mA tensione costante IP20 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

39 mm

Tipologia

Statico

altezza

22 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

45 mm

lunghezza

98 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

12 ... 12 V

Potenza d'uscita

0 ... 12 W

Corrente d'uscita

0 ... 1000 mA

Produttore

ALIM. LED TENS. COSTANTE 10W 12VDC