Prodotti /

Cod. Rexel
LLLE10048
Cod. Produttore
LE10048
Cod. EAN
8057760695870

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 100W 48Vdc IP20 ON/OFF
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 48Vdc 100W 2080mA tensione costante IP20 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

67 mm

Tipologia

Statico

altezza

32 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

90 mm

lunghezza

180 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

regolazione costante del flusso luminoso

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

48 ... 48 V

Potenza d'uscita

100 ... 100 W

Corrente d'uscita

2080 ... 2080 mA