Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Cod. Rexel
LLLE10024FLAT
Cod. Produttore
LE10024FLAT
Cod. EAN
8054521535123

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 100W 24VDC FLAT IP20 ON/OFF
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 24Vdc 100W 4160mA tensione costante 175mm x 60mm x 20mm FLAT IP20 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

60 mm

Tipologia

Statico

altezza

20 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

65 mm

lunghezza

175 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

0 ... 100 W

Corrente d'uscita

0 ... 4160 mA

Produttore

ALIM. LED TENS. COSTANTE 100W 24VDC