Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE4524USLIM
Cod. Produttore
LE4524USLIM
Cod. EAN
8054521535154

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 45W 24VDC ULTRASLIM IP20 ON/OFF
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 24Vdc 45W 1870mA tensione costante 250mm x 30mm x 17mm SLIM IP20 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

30 mm

Tipologia

Statico

altezza

17 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

40 mm

lunghezza

250 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

0 ... 45 W

Corrente d'uscita

0 ... 1870 mA

Produttore

ALIM. LED TENS.COST. 45W 24VDC IP20