Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE15024D
Cod. Produttore
LE15024D
Cod. EAN
8054521535536

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 150W 24VDC IP20 DIMMERABILE PULSANTE/DALI
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 24Vdc 150W 6250mA tensione costante IP20 dimmerabile pulsante/DALI

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

75 mm

Tipologia

Statico

altezza

35 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

85 mm

lunghezza

210 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Dimming DALI

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

0 ... 150 W

Corrente d'uscita

0 ... 6250 mA

Produttore

ALIM.LED TENS.COST. 150W 24VDC DIM.