Prodotti /

Cod. Rexel
LLLE10024P
Cod. Produttore
LE10024P
Cod. EAN
8054521533792

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 24Vdc 100W IP20 Dimmerabile PUSH
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 24Vdc 100W 4160mA tensione costante IP20 dimmerabile PUSH

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

51 mm

Tipologia

Statico

altezza

36 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

85 mm

lunghezza

206 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

0 ... 100 W

Corrente d'uscita

0 ... 4160 mA