Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE10024USLIM
Cod. Produttore
LE10024USLIM
Cod. EAN
8054521535185

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 100W 24VDC ULTRASLIM IP20 ON/OFF
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 24Vdc 100W 4170mA tensione costante 320mm x 30mm x 18mm SLIM IP20 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

30 mm

Tipologia

Statico

altezza

18 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

40 mm

lunghezza

320 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

0 ... 100 W

Corrente d'uscita

0 ... 4170 mA

Produttore

ALIM. LED TENS.COST.100W 24VDC IP20