Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE4070TF
Cod. Produttore
LE4070TF
Cod. EAN
8054521530494

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED CORRENTE COSTANTE 700mA 28-56Vdc 19,6-39,2W IP20 Dimmerabile a
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 700mA 28-56Vdc 19,6-39,2W corrente costante IP20 dimmerabile a taglio di fase

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

52 mm

Tipologia

Statico

altezza

24 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

60 mm

lunghezza

166 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Tensione d'uscita

28 ... 56 V

Potenza d'uscita

19,6 ... 39,2 W

Corrente d'uscita

700 ... 700 mA

Produttore

ALIM.LED CORR.COSTANTE DIM. 700MA 1