Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE3070
Cod. Produttore
LE3070
Cod. EAN
8054521532276

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED CORRENTE COSTANTE 700mA 20-42Vdc 14-29,4W IP20 ON/OFF
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 700mA 20-42Vdc 14-29,4W corrente costante IP20 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

38 mm

Tipologia

Statico

altezza

23 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

45 mm

lunghezza

118 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

20 ... 42 V

Potenza d'uscita

14 ... 29,4 W

Corrente d'uscita

700 ... 700 mA

Produttore

ALIM. LED CORR.COSTANTE 700MA 14 29