Prodotti /

Cod. Rexel
LLLE2050
Cod. Produttore
LE2050
Cod. EAN
8056734346633

Informazioni di prodotto

Alimentatore LED con corrente costante, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla compattezza e design IP20
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con diverse tensioni (2-40Vdc)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con alimentazione a corrente costante
  • Affidabilità e lunga durata del LED
  • Funzionamento stabile con controllo ON/OFF
Alimentatore Driver LED 500mA 2-40Vdc 20W corrente costante IP20 ON/OFF Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 500mA 2-40Vdc 20W corrente costante IP20 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

44 mm

Tipologia

Statico

altezza

29 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

55 mm

lunghezza

113 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

2 ... 40 V

Potenza d'uscita

1 ... 20 W

Corrente d'uscita

500 ... 500 mA

Produttore

ALIM. LED CORR.COSTANTE 500MA 20W I