Prodotti /

Cod. Rexel
LLLE635
Cod. Produttore
LE635
Cod. EAN
8056734346473

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED CORRENTE COSTANTE 350mA 9-18Vdc 6W IP20 ON/OFF
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 350mA 9-18Vdc 6W corrente costante 81mm x 39mm x 22mm IP20 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

39 mm

Tipologia

Statico

altezza

22 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

45 mm

lunghezza

81 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

9 ... 18 V

Potenza d'uscita

3,15 ... 6 W

Corrente d'uscita

350 ... 350 mA