Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE2035
Cod. Produttore
LE2035
Cod. EAN
8056734346626

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED CORRENTE COSTANTE 350mA 2-58Vdc 20W IP20 ON/OFF
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 350mA 2-58Vdc 20W corrente costante IP20 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

44 mm

Tipologia

Statico

altezza

29 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

55 mm

lunghezza

113 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

2 ... 58 V

Potenza d'uscita

0,7 ... 20 W

Corrente d'uscita

350 ... 350 mA

Produttore

ALIM. LED CORR.COSTANTE 350MA 20W I