Prodotti /

Cod. Rexel
LLLE1035
Cod. Produttore
LE1035
Cod. EAN
8056734346527

Informazioni di prodotto

Alimentatore LED a corrente costante, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e IP20
  • Riduzione dei tempi di montaggio con connessioni semplici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con corrente costante a 350mA
  • Affidabilità e durata prolungata del LED
Alimentatore Driver LED 350mA 3-30Vdc 10W corrente costante IP20 ON/OFF Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 350mA 3-30Vdc 10W corrente costante IP20 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

39 mm

Tipologia

Statico

altezza

22 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

45 mm

lunghezza

67 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

3 ... 30 V

Potenza d'uscita

1,05 ... 10 W

Corrente d'uscita

350 ... 350 mA

Produttore

ALIM. LED CORR. COSTANTE 350MA 10W