Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLEMC56
Cod. Produttore
LEMC56
Cod. EAN
8054521530227

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED MULTICORRENTE COSTANTE 800-2000mA 33-60W IP40 DIMM.PUSH/1-10
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 800-2000mA 33,6-60W multicorrente costante IP40 dimmerabile PUSH/1-10V

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

79 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

31 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

90 mm

lunghezza

123 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

Dimming 1-10 V

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

3 ... 30 V

Potenza d'uscita

6 ... 60 W

Corrente d'uscita

900 ... 900 mA

Produttore

ALIM.LED 800 2000MA 60W DIMM. PUSH/