Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE7524QIP65
Cod. Produttore
LE7524QIP65
Cod. EAN
8054521533044

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 24Vdc 75W IP65 ON/OFF
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 24Vdc 75W 3125mA tensione costante IP65 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

77 mm

Tipologia

Statico

altezza

22 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

10 mm

lunghezza

100 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

0 ... 75 W

Corrente d'uscita

0 ... 3125 mA