Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE7524TF
Cod. Produttore
LE7524TF
Cod. EAN
8054521534607

Informazioni di prodotto

Alimentatore LED 24Vdc 75W dimmerabile con taglio di fase, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e connessioni semplici
  • Risparmio di tempo con il supporto al dimmeraggio TRIAC/IGBT integrato
  • Affidabilità garantita da protezione IP20

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con alimentazione a tensione costante
  • Possibilità di regolare l’intensità luminosa per un comfort personalizzato
  • Durata prolungata dei LED grazie a corrente costante di 3125mA
Descrizione del produttore: Alimentatore LED 24Vdc 75W 3125mA tensione costante IP20 dimmerabile a Taglio di Fase TRIAC/IGBT

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

54 mm

Tipologia

Statico

altezza

33 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

diametro

80 mm

lunghezza

213 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

18 ... 75 W

Corrente d'uscita

750 ... 3100 mA

Produttore

ALIM. LED 75W 24VDC DIM.TAGLIO FASE

€ 80,65 x 1 pz.
(pz.)