Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE7524DP
Cod. Produttore
LE7524DP
Cod. EAN
8054521532412

Informazioni di prodotto

Alimentatore LED 24Vdc da 75W con dimmerazione versatile per un controllo preciso e personalizzato.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e standard IP20
  • Compatibilità con diversi sistemi di dimmerazione: DALI, PUSH, 0-10V, 1-10V
  • Risparmio di tempo nell’adattamento a impianti esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con tensione costante a 24Vdc
  • Controllo luminoso personalizzabile per ottimizzare il comfort visivo
  • Affidabilità e lunga durata del prodotto
Descrizione del produttore: Alimentatore LED 24Vdc 75W 3120mA tensione costante IP20 dimmerabile DALI/PUSH/0-10V/1-10V

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

75 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

35 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

85 mm

lunghezza

210 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Dimming 0-10 V

Dimming 1-10 V

Dimming DALI

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

0 ... 75 W

Corrente d'uscita

0 ... 3120 mA

Produttore

ALIM.LED 75W 24VDC DIM.PUSH/1-10V/D

€ 81,40 x 1 pz.
(pz.)