Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE7512DP
Cod. Produttore
LE7512DP
Cod. EAN
8054521530043

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 12Vdc 75W IP20 Dimmer. DALI/PUSH/1-10V/0-10V
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 12Vdc 75W 6250mA tensione costante IP20 dimmerabile DALI/PUSH/1-10V/0-10V

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

75 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

35 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

85 mm

lunghezza

210 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Dimming 0-10 V

Dimming 1-10 V

Dimming DALI

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

12 ... 12 V

Potenza d'uscita

0 ... 75 W

Corrente d'uscita

0 ... 6250 mA

Produttore

ALIM.LED 75W 12VDC DIM.PUSH/1-10V/D