Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE5024TF
Cod. Produttore
LE5024TF
Cod. EAN
8054521530500

Informazioni di prodotto

Alimentatore LED 24V 50W dimmerabile con taglio di fase, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e standard IP20
  • Compatibilità con dimmer TRIAC/IGBT per maggiore versatilità
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al driver a tensione costante
  • Regolazione luminosa personalizzabile
  • Affidabilità e lunga durata del prodotto
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 24Vdc 50W 2080mA tensione costante IP20 dimmerabile taglio di fase TRIAC/IGBT

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

62 mm

Tipologia

Statico

altezza

32 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

70 mm

lunghezza

184 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

12 ... 50 W

Corrente d'uscita

500 ... 2080 mA

Produttore

ALIM. LED 50W 24VDC DIM.TAGLIO FASE

€ 37,96 x 1 pz.
(pz.)