Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE5012TF
Cod. Produttore
LE5012TF
Cod. EAN
8054521535222

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 50W 12VDC IP20 DIMMERABILE A TAGLIO DI FASE
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 12Vdc 50W 4160mA tensione costante IP20 dimmerabile taglio di fase TRIAC/IGBT

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

62 mm

Tipologia

Statico

altezza

32 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

70 mm

lunghezza

184 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Tensione d'uscita

12 ... 12 V

Potenza d'uscita

12 ... 50 W

Corrente d'uscita

1000 ... 4160 mA

Produttore

ALIM.LED 50W 12VDC IP20 DIM.TAGLIO