Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione /
Informazioni di prodotto
Classe di protezione secondo IEC 61140
II
larghezza
41 mm
Tipologia
Statico
altezza
35 mm
Alloggiamento
Alloggiamento in plastica
diametro
60 mm
lunghezza
165 mm
grado di protezione (IP)
IP20
adatto per tensione costante
Dimming DALI
Dimming con push-button
Tensione d'uscita
24 ... 24 V
Potenza d'uscita
0 ... 36 W
Corrente d'uscita
0 ... 1500 mA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te