Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLEMC25TF
Cod. Produttore
LEMC25TF
Cod. EAN
8054521535253

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED MULTICORRENTE COSTANTE 350-600mA 15-25W IP20 DIMM. TAGLIO F.
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 350-600mA 15-25W multicorrente costante IP20 dimmerabile a taglio di fase

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

44 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

26 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

55 mm

lunghezza

156 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Tensione d'uscita

21 ... 42 V

Potenza d'uscita

12,6 ... 25 W

Corrente d'uscita

600 ... 600 mA

Produttore

ALIM.LED 350 600MA 15 25W DIM.TAGLI