Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE55MCHDIP67
Cod. Produttore
LE55MCHDIP67
Cod. EAN
8054521539213

Informazioni di prodotto

Alimentatore LED driver multicorrente con comando DALI, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla protezione IP67
  • Compatibilità con correnti da 350 a 1050mA
  • Classe II per sicurezza e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con regolazione costante della corrente
  • Funzionamento efficiente da 19 a 57W
  • Controllo preciso tramite segnale DALI
Alimentatore LED driver 350-1050mA 19-57W multicorrente costante comandabile con segnale DALI IP67 classe II Descrizione del produttore: Alimentatore LED driver 350-1050mA 19-57W multicorrente costante comandabile con segnale DALI IP67 classe II

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

35 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

33 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

185 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per corrente costante

Dimming DALI

Tensione d'uscita

9 ... 55 V

Potenza d'uscita

9,45 ... 57,8 W

Corrente d'uscita

1050 ... 1050 mA

Produttore

ALIM. LED 350 1050MA 19 57W IP67 DA