Prodotti /

Cod. Rexel
LLLEMC44SLIM
Cod. Produttore
LEMC44SLIM
Cod. EAN
8057760696372

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED MULTICORRENTE COSTANTE 300÷1050mA 14,7÷44W IP20 ON-OFF
Descrizione del produttore: Alimentatore LED multicorrente costante 300÷1050mA 14,7÷44W IP20 ON-OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

30 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

21 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

40 mm

lunghezza

163 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

adatto per tensione continua (lato primario)

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

9 ... 42 V

Potenza d'uscita

9,45 ... 44,1 W

Corrente d'uscita

1050 ... 1050 mA