Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE2524TF
Cod. Produttore
LE2524TF
Cod. EAN
8054521535215

Informazioni di prodotto

Alimentatore LED efficiente e versatile, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e IP20
  • Compatibilità con dimmer a taglio di fase TRIAC/IGBT per regolazioni precise
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alimentazione stabile a 24V DC con potenza di 25W
  • Efficienza energetica e lunga durata del driver LED
  • Controllo dimmerabile per comfort luminoso personalizzato
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 24Vdc 25W 1040mA tensione costante IP20 dimmerabile a taglio di fase TRIAC/IGBT

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

52 mm

Tipologia

Statico

altezza

30 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

65 mm

lunghezza

128 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

3 ... 25 W

Corrente d'uscita

208 ... 1040 mA

Produttore

ALIM.LED 25W 24VDC IP20 DIM.TAGLIO