Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE2512TF
Cod. Produttore
LE2512TF
Cod. EAN
8054521535208

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 25W 12VDC IP20 DIMMERABILE A TAGLIO DI FASE
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 12Vdc 25W 2080mA tensione costante IP20 dimmerabile taglio di fase TRIAC/IGBT

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

52 mm

Tipologia

Statico

altezza

30 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

65 mm

lunghezza

128 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Tensione d'uscita

12 ... 12 V

Potenza d'uscita

3 ... 25 W

Corrente d'uscita

416 ... 2080 mA

Produttore

ALIM.LED 25W 12VDC IP20 DIM.TAGLIO