› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Accessori per lampade a scarica

ALIM.LED 250 700MA 21 42W DIM.PUSH/

Cod. Rexel LLLEMC30
Cod. Produttore LEMC30
Cod. EAN 8054521530210

Informazioni principali

  • Corrente: 250-700mA
  • Potenza: 21-42W
  • Tipo: Alimentatore LED
  • Protezione: IP40
  • Dimmerabile: PUSH/1-10V
  • Funzione: Multicorrente costante
  • Serie: LLLEMC30

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 250-700mA 21-42W multicorrente costante IP40 dimmerabile PUSH/1-10V

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

68 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

31 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

70 mm

lunghezza

103 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

Dimming 1-10 V

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

3 ... 60 V

Potenza d'uscita

2,1 ... 42 W

Corrente d'uscita

700 ... 700 mA

ALIM.LED 250 700MA 21 42W DIM.PUSH/