Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE30MCH
Cod. Produttore
LE30MCH
Cod. EAN
8054521538896

Informazioni di prodotto

Alimentatore LED multicorrente costante ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con diverse correnti (250-1000mA)
  • Risparmio di tempo con un unico dispositivo per più configurazioni
  • Design compatto e protezione IP20 per ambienti interni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con alimentazione a corrente costante
  • Affidabilità e durata superiore del sistema LED
  • Adattabilità a diverse esigenze di illuminazione
Alimentatore LED multicorrente costante (CC) 250-350-450-500-550-600-650-700-750-800-900-1000mA max 30W ON-OFF IP20 Descrizione del produttore: Alimentatore LED multicorrente costante (CC) 250-350-450-500-550-600-650-700-750-800-900-1000mA max 30W ON-OFF IP20

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

41 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

35 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

60 mm

lunghezza

165 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

3 ... 30 V

Potenza d'uscita

3 ... 30 W

Corrente d'uscita

1000 ... 1000 mA

Produttore

ALIM. LED. 250 1000MA 10 30W IP20