Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Illuminazione
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Classe di protezione secondo IEC 61140
I
larghezza
60 mm
Tipologia
Statico
altezza
45 mm
Alloggiamento
Alloggiamento metallico
diametro
80 mm
lunghezza
310 mm
grado di protezione (IP)
IP20
adatto per tensione costante
cut-off: fine fase (trailing)
cut-on: inizio fase (leading)
Tensione d'uscita
24 ... 24 V
Potenza d'uscita
40 ... 200 W
Corrente d'uscita
1670 ... 8300 mA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile