Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE20024DP
Cod. Produttore
LE20024DP
Cod. EAN
8057760696037

Informazioni di prodotto

Alimentatore LED 24V 200W con dimmerazione avanzata per un controllo ottimale della luce.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto e connessioni standard.
  • Compatibilità con diversi sistemi di dimmerazione: DALI, PUSH, 0-10V, 1-10V.
  • Protezione IP20 per un utilizzo sicuro in ambienti interni.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata con alimentazione a tensione costante 24V DC.
  • Regolazione precisa dell’illuminazione per risparmio energetico e comfort visivo.
  • Affidabilità e lunga durata del driver LED, riducendo costi di manutenzione.
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 24Vdc 200W 8330mA tensione costante IP20 dimmerabile DALI/PUSH/0-10V/1-10V

Dimming programmabile

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

200 ... 200 W

Corrente d'uscita

3750 ... 8330 mA

Dimming secondo specifiche del produttore

Dimming DALI

Dimming 1-10 V

Dimming 0-10 V

regolazione costante del flusso luminoso

adatto per tensione costante

grado di protezione (IP)

IP20

lunghezza

210 mm

diametro

85 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

altezza

35 mm

Tipologia

Dinamico

larghezza

75 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Produttore

ALIM.LED 200W 24VDC DIM.PUSH/1-10V/

€ 110,99 x 1 pz.
(pz.)