Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE20DP
Cod. Produttore
LE20DP
Cod. EAN
8054521530067

Informazioni di prodotto

Alimentatore LED multicorrente ideale per installazioni flessibili e ottimizzazione energetica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità con diverse correnti (200-900mA)
  • Risparmio di tempo con controllo dimmerabile integrato (DALI/PUSH/0-10V/1-10V)
  • Design compatto e protezione IP20 per ambienti interni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con potenza regolabile da 9,2 a 28W
  • Illuminazione personalizzabile e confortevole
  • Lunga durata del LED garantita da alimentazione costante
Descrizione del produttore: Alimentatore LED multicorrente costante 200÷900mA 9,2÷28W IP20 dimmerabile DALI/PUSH/0-10V/1-10V

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

52 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

26 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

60 mm

lunghezza

156 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

Dimming 0-10 V

Dimming 1-10 V

Dimming DALI

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

3 ... 30 V

Potenza d'uscita

2,7 ... 27 W

Corrente d'uscita

900 ... 900 mA

Produttore

ALIM.LED 200 900MA 9 27W DALI/PUSH/

€ 55,73 x 1 pz.
(pz.)