Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE25D
Cod. Produttore
LE25D
Cod. EAN
8054521532320

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED MULTICORRENTE COSTANTE 200÷900mA 11÷25,6W IP20 DIMMERABILE D
Descrizione del produttore: Alimentatore LED 200÷900mA 11÷25,6W multicorrente costante IP20 dimmerabile a pulsante o con segnale DALI

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

38 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

25 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

45 mm

lunghezza

150 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

regolazione costante del flusso luminoso

Dimming DALI

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

3 ... 28 V

Potenza d'uscita

2,7 ... 25,2 W

Corrente d'uscita

900 ... 900 mA

Produttore

ALIM.LED 200 900MA 11 25W DALI/PUSH