Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE20MCHIP67
Cod. Produttore
LE20MCHIP67
Cod. EAN
8054521532917

Informazioni di prodotto

Alimentatore LED con protezione IP67, progettato per garantire prestazioni affidabili e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Versatilità con multi-corrente costante da 200 a 700mA

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con potenza regolabile da 8,4 a 19,6W
  • Protezione IP67 per utilizzo in ambienti difficili
  • Durata prolungata del sistema di illuminazione LED
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 200-700mA 8,4-19,6W multi-corrente costante IP67 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

38 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

25 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

45 mm

lunghezza

112 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per corrente costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

3 ... 28 V

Potenza d'uscita

2,1 ... 19,6 W

Corrente d'uscita

700 ... 700 mA

Produttore

ALIM. LED. 200 700MA 8,4 19,6W IP67