Prodotti /

Cod. Rexel
LLLEMC15TF
Cod. Produttore
LEMC15TF
Cod. EAN
8054521535246

Informazioni di prodotto

Alimentatore LED ad alte prestazioni, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla tecnologia multicorrente costante
  • Risparmio di tempo con il design compatto e IP20
  • Compatibile con dimmer a taglio di fase per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica ottimale con corrente regolabile da 200 a 350mA
  • Durata prolungata dei LED grazie all’alimentazione stabile
  • Illuminazione personalizzabile e confortevole
Alimentatore Driver LED 200÷350mA 8,4÷15W multicorrente costante IP20 dimmerabile a Taglio di Fase Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 200÷350mA 8,4÷15W multicorrente costante IP20 dimmerabile a Taglio di Fase

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

44 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

26 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

55 mm

lunghezza

156 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Tensione d'uscita

21 ... 42 V

Potenza d'uscita

7,35 ... 15 W

Corrente d'uscita

350 ... 350 mA

Produttore

ALIM.LED 200 350MA 8 15W DIM.TAGLIO