Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE1870TF
Cod. Produttore
LE1870TF
Cod. EAN
8054521530463

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED CORRENTE COSTANTE 700mA 13-26Vdc 9,1-18,2W IP20 Dimmerabile
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 700mA 13-26Vdc 9,1-18,2W corrente costante IP20 dimmerabile a taglio di fase

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

45 mm

Tipologia

Statico

altezza

29 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

55 mm

lunghezza

120 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Tensione d'uscita

13 ... 26 V

Potenza d'uscita

9,1 ... 18,2 W

Corrente d'uscita

700 ... 700 mA

Produttore

ALIM.LED 18W 700MA 6-26VDC DIM.