Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione /
Informazioni di prodotto
Classe di protezione secondo IEC 61140
II
larghezza
45 mm
Tipologia
Statico
altezza
29 mm
Alloggiamento
Alloggiamento in plastica
diametro
55 mm
lunghezza
120 mm
grado di protezione (IP)
IP20
adatto per corrente costante
cut-off: fine fase (trailing)
cut-on: inizio fase (leading)
Tensione d'uscita
18 ... 36 V
Potenza d'uscita
9 ... 18 W
Corrente d'uscita
500 ... 500 mA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te