Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE15048DP
Cod. Produttore
LE15048DP
Cod. EAN
8057760692534

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 48Vdc 150W IP20 Dimmerabile DALI/PUSH/0-10V/
Descrizione del produttore: Alimentatore LED 48Vdc 150W 3120mA tensione costante IP20 dimmerabile DALI/PUSH/0-10V/1-10V

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

75 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

35 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

85 mm

lunghezza

210 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

regolazione costante del flusso luminoso

Dimming 0-10 V

Dimming 1-10 V

Dimming DALI

Dimming secondo specifiche del produttore

Dimming programmabile

Dimming con push-button

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

48 ... 48 V

Potenza d'uscita

10 ... 150 W

Corrente d'uscita

1250 ... 3120 mA

Produttore

ALIM.LED 150W 48V DIM. DALI/PUSH/1-