Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione /
Informazioni di prodotto
Classe di protezione secondo IEC 61140
II
larghezza
77 mm
Tipologia
Statico
altezza
29 mm
Alloggiamento
Alloggiamento in plastica
diametro
10 mm
lunghezza
100 mm
Adatto ad uso esterno
grado di protezione (IP)
IP65
adatto per tensione costante
Nessuna funzione dimm
Tensione d'uscita
24 ... 24 V
Potenza d'uscita
0 ... 150 W
Corrente d'uscita
0 ... 6250 mA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te