Prodotti /

Cod. Rexel
LLLE15024IP65D
Cod. Produttore
LE15024IP65D
Cod. EAN
8054521538865

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED DRIVER 150W 24VDC DIMMERABILE DALI/PULSANTE IP65
Descrizione del produttore: Alimentatore LED tensione costante (CV) 150W 24Vdc 6250mA dimmerabile DALI/pulsante IP65 classe II

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

50 mm

Tipologia

Statico

altezza

31 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

175 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per tensione costante

Dimming DALI

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

0 ... 150 W

Corrente d'uscita

0 ... 6250 mA