Prodotti /

Cod. Rexel
LLLEMC36SLIMD
Cod. Produttore
LEMC36SLIMD
Cod. EAN
8057760696334

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED MULTICORRENTE COSTANTE 150÷900mA 7,5÷36W IP20 DIMMERABILE DA
Descrizione del produttore: Alimentatore LED multicorrente costante 150÷900mA 7,5÷36W IP20 dimmerabile DALI/PUSH

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

30 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

21 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

40 mm

lunghezza

163 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

adatto per tensione continua (lato primario)

Dimming DALI

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

2,5 ... 40 V

Potenza d'uscita

2 ... 36 W

Corrente d'uscita

900 ... 900 mA