Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLEMC8TF
Cod. Produttore
LEMC8TF
Cod. EAN
8054521535239

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED MULTICORRENTE COSTANTE 120÷200mA 5÷8W IP20 DIMMERABILE TAGLI
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 120÷200mA 5÷8W IP20 multicorrente costante dimmerabile a Taglio di Fase

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

30 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

20 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

40 mm

lunghezza

132 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Tensione d'uscita

21 ... 42 V

Potenza d'uscita

4,2 ... 8 W

Corrente d'uscita

200 ... 200 mA

Produttore

ALIM.LED 120 200MA 5 8W DIM.TAGLIO