Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLEMC75D
Cod. Produttore
LEMC75D
Cod. EAN
8054521538940

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED DRIVER 1050÷1600MA 75W DIMMERABILE CON SEGNALE DALI/PULSANTE
Descrizione del produttore: Alimentatore LED multicorrente 1050-1150-1200-1300-1400-1500-1600mA max 75W dimmerabile con segnale DALI/pulsante

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

79 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

30 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

80 mm

lunghezza

159 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

Dimming DALI

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

23 ... 47 V

Potenza d'uscita

36,8 ... 75 W

Corrente d'uscita

1600 ... 1600 mA

Produttore

ALIM.LED 1050 1600MA 75W DIM.PUSH/D