Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE10048DP
Cod. Produttore
LE10048DP
Cod. EAN
8057760692459

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 48Vdc 100W IP20 Dimmerabile DALI/PUSH/0-10V/
Descrizione del produttore: Alimentatore LED 48Vdc 100W 2080mA tensione costante IP20 dimmerabile DALI/PUSH/0-10V/1-10V

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

75 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

35 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

85 mm

lunghezza

198 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Dimming 0-10 V

Dimming 1-10 V

Dimming DALI

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

48 ... 48 V

Potenza d'uscita

0 ... 100 W

Corrente d'uscita

0 ... 2080 mA

Produttore

ALIM.LED 100W 48V DIM. DALI/PUSH/1-