Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE10024IP65D
Cod. Produttore
LE10024IP65D
Cod. EAN
8054521538858

Informazioni di prodotto

Alimentatore LED 100W 24VDC dimmerabile con protezione IP65, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e protezione IP65
  • Compatibilità con sistemi dimmerabili DALI e pulsante
  • Classe II per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito da tecnologia LED efficiente
  • Controllo preciso dell’illuminazione con dimmerazione fluida
  • Affidabilità e durata superiore grazie alla protezione IP65
Alimentatore LED tensione costante (CV) 100W 24Vdc 4250mA dimmerabile DALI/pulsante IP65 classe II Descrizione del produttore: Alimentatore LED tensione costante (CV) 100W 24Vdc 4250mA dimmerabile DALI/pulsante IP65 classe II

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

50 mm

Tipologia

Statico

altezza

31 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

175 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per tensione costante

Dimming DALI

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

0 ... 100 W

Corrente d'uscita

0 ... 4250 mA

Produttore

ALIM. LED 100W 24VDC DIM PUSH/DALI